

CHF 361.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 361.50 | - |
4+ | CHF 310.50 | 14.11% |
10+ | CHF 272.50 | 24.62% |
20+ | CHF 243.00 | 32.78% |
30+ | CHF 227.00 | 37.21% |
50+ | CHF 221.00 | 38.87% |
100+ | CHF 213.00 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |