

CHF 298.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 298.00 | - |
4+ | CHF 255.50 | 14.26% |
10+ | CHF 224.00 | 24.83% |
20+ | CHF 200.50 | 32.72% |
30+ | CHF 187.00 | 37.25% |
50+ | CHF 182.00 | 38.93% |
100+ | CHF 175.50 | 41.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |