

CHF 217.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 217.00 | - |
4+ | CHF 187.50 | 13.59% |
10+ | CHF 164.50 | 24.19% |
20+ | CHF 147.00 | 32.26% |
30+ | CHF 137.00 | 36.87% |
50+ | CHF 133.50 | 38.48% |
100+ | CHF 129.00 | 40.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |