

CHF 457.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 494.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 457.50 | - |
4+ | CHF 393.50 | 13.99% |
10+ | CHF 345.00 | 24.59% |
20+ | CHF 309.00 | 32.46% |
30+ | CHF 288.50 | 36.94% |
50+ | CHF 281.00 | 38.58% |
100+ | CHF 270.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 51.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |