

CHF 259.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 259.50 | - |
4+ | CHF 223.50 | 13.87% |
10+ | CHF 196.00 | 24.47% |
20+ | CHF 175.50 | 32.37% |
30+ | CHF 164.00 | 36.80% |
50+ | CHF 159.50 | 38.54% |
100+ | CHF 154.00 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |