

CHF 412.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 445.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 412.50 | - |
4+ | CHF 355.00 | 13.94% |
10+ | CHF 311.50 | 24.48% |
20+ | CHF 278.00 | 32.61% |
30+ | CHF 259.50 | 37.09% |
50+ | CHF 253.00 | 38.67% |
100+ | CHF 243.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |