

CHF 68.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.70 | - |
4+ | CHF 59.20 | 13.83% |
10+ | CHF 51.80 | 24.60% |
20+ | CHF 46.30 | 32.61% |
30+ | CHF 43.30 | 36.97% |
50+ | CHF 42.20 | 38.57% |
100+ | CHF 40.70 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |