

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.20 | - |
4+ | CHF 40.70 | 13.77% |
10+ | CHF 35.70 | 24.36% |
20+ | CHF 32.00 | 32.20% |
30+ | CHF 29.80 | 36.86% |
50+ | CHF 29.10 | 38.35% |
100+ | CHF 28.00 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |