

CHF 50.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.00 | - |
4+ | CHF 43.00 | 14.00% |
10+ | CHF 37.70 | 24.60% |
20+ | CHF 33.70 | 32.60% |
30+ | CHF 31.40 | 37.20% |
50+ | CHF 30.60 | 38.80% |
100+ | CHF 29.60 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.23 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 107 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |