

CHF 193.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 193.00 | - |
4+ | CHF 166.00 | 13.99% |
10+ | CHF 145.50 | 24.61% |
20+ | CHF 130.00 | 32.64% |
30+ | CHF 121.50 | 37.05% |
50+ | CHF 118.50 | 38.60% |
100+ | CHF 114.50 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |