

CHF 195.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 195.00 | - |
4+ | CHF 167.50 | 14.10% |
10+ | CHF 146.50 | 24.87% |
20+ | CHF 131.00 | 32.82% |
30+ | CHF 122.50 | 37.18% |
50+ | CHF 119.50 | 38.72% |
100+ | CHF 115.00 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0495-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |