

CHF 327.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 327.50 | - |
4+ | CHF 281.00 | 14.20% |
10+ | CHF 246.00 | 24.89% |
20+ | CHF 220.00 | 32.82% |
30+ | CHF 205.00 | 37.40% |
50+ | CHF 200.00 | 38.93% |
100+ | CHF 193.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |