

CHF 274.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 274.50 | - |
4+ | CHF 236.00 | 14.03% |
10+ | CHF 207.00 | 24.59% |
20+ | CHF 185.00 | 32.60% |
30+ | CHF 172.50 | 37.16% |
50+ | CHF 168.50 | 38.62% |
100+ | CHF 162.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |