

CHF 253.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 253.00 | - |
4+ | CHF 217.00 | 14.23% |
10+ | CHF 190.50 | 24.70% |
20+ | CHF 170.50 | 32.61% |
30+ | CHF 159.00 | 37.15% |
50+ | CHF 155.00 | 38.74% |
100+ | CHF 149.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |