

CHF 249.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 249.00 | - |
4+ | CHF 215.00 | 13.65% |
10+ | CHF 188.50 | 24.30% |
20+ | CHF 168.00 | 32.53% |
30+ | CHF 157.00 | 36.95% |
50+ | CHF 153.00 | 38.55% |
100+ | CHF 147.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |