

CHF 3'844.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'155.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'844.00 | - |
4+ | CHF 3'484.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'457.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'430.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'404.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'353.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'328.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 479.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |