

CHF 136.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.50 | - |
4+ | CHF 117.00 | 14.29% |
10+ | CHF 102.50 | 24.91% |
20+ | CHF 91.60 | 32.89% |
30+ | CHF 85.50 | 37.36% |
50+ | CHF 83.20 | 39.05% |
100+ | CHF 80.40 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 032 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |