

CHF 213.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 213.00 | - |
4+ | CHF 183.00 | 14.08% |
10+ | CHF 160.50 | 24.65% |
20+ | CHF 143.50 | 32.63% |
30+ | CHF 134.00 | 37.09% |
50+ | CHF 130.50 | 38.73% |
100+ | CHF 126.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |