

CHF 321.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 321.00 | - |
4+ | CHF 276.50 | 13.86% |
10+ | CHF 242.50 | 24.45% |
20+ | CHF 216.00 | 32.71% |
30+ | CHF 201.50 | 37.23% |
50+ | CHF 196.50 | 38.79% |
100+ | CHF 190.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |