

CHF 4'041.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'368.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'041.00 | - |
4+ | CHF 3'663.00 | 9.35% |
10+ | CHF 3'634.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'606.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'579.00 | 11.43% |
50+ | CHF 3'525.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'499.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |