

CHF 1'684.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'820.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'684.00 | - |
4+ | CHF 1'527.00 | 9.32% |
10+ | CHF 1'515.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'503.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'492.00 | 11.40% |
50+ | CHF 1'469.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'458.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |