

CHF 158.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 158.00 | - |
4+ | CHF 135.50 | 14.24% |
10+ | CHF 119.00 | 24.68% |
20+ | CHF 106.50 | 32.59% |
30+ | CHF 99.10 | 37.28% |
50+ | CHF 96.60 | 38.86% |
100+ | CHF 93.10 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |