

CHF 308.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 308.50 | - |
4+ | CHF 266.00 | 13.78% |
10+ | CHF 233.00 | 24.47% |
20+ | CHF 208.00 | 32.58% |
30+ | CHF 194.50 | 36.95% |
50+ | CHF 189.50 | 38.57% |
100+ | CHF 183.00 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |