

CHF 152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.00 | - |
4+ | CHF 131.00 | 13.82% |
10+ | CHF 115.00 | 24.34% |
20+ | CHF 102.50 | 32.57% |
30+ | CHF 95.70 | 37.04% |
50+ | CHF 93.20 | 38.68% |
100+ | CHF 90.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 132 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |