

CHF 3'523.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'808.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'523.00 | - |
4+ | CHF 3'193.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'168.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'144.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'120.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'073.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'050.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 439.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |