

CHF 3'047.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'293.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'047.00 | - |
4+ | CHF 2'761.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'740.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'719.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'698.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'658.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'638.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |