

CHF 1'586.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'714.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'586.00 | - |
4+ | CHF 1'437.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'426.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'415.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'404.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'383.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'373.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |