

CHF 177.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 177.50 | - |
4+ | CHF 153.00 | 13.80% |
10+ | CHF 134.00 | 24.51% |
20+ | CHF 119.50 | 32.68% |
30+ | CHF 112.00 | 36.90% |
50+ | CHF 109.00 | 38.59% |
100+ | CHF 105.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.69 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 924 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |