

CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.50 | - |
4+ | CHF 171.00 | 13.85% |
10+ | CHF 149.50 | 24.69% |
20+ | CHF 134.00 | 32.49% |
30+ | CHF 125.00 | 37.03% |
50+ | CHF 122.00 | 38.54% |
100+ | CHF 117.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.4 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R29T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |