

CHF 146.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.50 | - |
4+ | CHF 125.50 | 14.33% |
10+ | CHF 110.00 | 24.91% |
20+ | CHF 98.20 | 32.97% |
30+ | CHF 91.70 | 37.41% |
50+ | CHF 89.30 | 39.04% |
100+ | CHF 86.20 | 41.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |