

CHF 3'399.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'674.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'399.00 | - |
4+ | CHF 3'080.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'056.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'033.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'010.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'964.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'942.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 419.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |