

CHF 383.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 414.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 383.00 | - |
4+ | CHF 327.50 | 14.49% |
10+ | CHF 287.00 | 25.07% |
20+ | CHF 257.00 | 32.90% |
30+ | CHF 239.50 | 37.47% |
50+ | CHF 233.50 | 39.03% |
100+ | CHF 226.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |