

CHF 287.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 287.00 | - |
4+ | CHF 247.00 | 13.94% |
10+ | CHF 216.50 | 24.56% |
20+ | CHF 193.50 | 32.58% |
30+ | CHF 180.50 | 37.11% |
50+ | CHF 176.00 | 38.68% |
100+ | CHF 170.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |