

CHF 238.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 238.50 | - |
4+ | CHF 205.00 | 14.05% |
10+ | CHF 180.00 | 24.53% |
20+ | CHF 160.50 | 32.70% |
30+ | CHF 150.00 | 37.11% |
50+ | CHF 146.00 | 38.78% |
100+ | CHF 141.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |