

CHF 2'873.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'105.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'873.00 | - |
4+ | CHF 2'604.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'584.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'564.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'544.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'506.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'488.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |