

CHF 1'499.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'620.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'499.00 | - |
4+ | CHF 1'359.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'348.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'338.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'328.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'308.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'298.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |