

CHF 336.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 336.00 | - |
4+ | CHF 289.50 | 13.84% |
10+ | CHF 253.50 | 24.55% |
20+ | CHF 227.50 | 32.29% |
30+ | CHF 212.50 | 36.76% |
50+ | CHF 207.00 | 38.39% |
100+ | CHF 199.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Maß nach French R | NF-R29 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |