

CHF 169.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 169.00 | - |
4+ | CHF 145.00 | 14.20% |
10+ | CHF 127.00 | 24.85% |
20+ | CHF 113.00 | 33.14% |
30+ | CHF 105.50 | 37.57% |
50+ | CHF 103.00 | 39.05% |
100+ | CHF 99.10 | 41.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |