

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.40 | - |
4+ | CHF 31.30 | 14.01% |
10+ | CHF 27.50 | 24.45% |
20+ | CHF 24.50 | 32.69% |
30+ | CHF 22.90 | 37.09% |
50+ | CHF 22.40 | 38.46% |
100+ | CHF 21.60 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |