

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.80 | - |
4+ | CHF 41.90 | 14.14% |
10+ | CHF 36.80 | 24.59% |
20+ | CHF 32.90 | 32.58% |
30+ | CHF 30.70 | 37.09% |
50+ | CHF 29.90 | 38.73% |
100+ | CHF 28.90 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 106 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |