

CHF 64.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.90 | - |
4+ | CHF 55.70 | 14.18% |
10+ | CHF 48.90 | 24.65% |
20+ | CHF 43.80 | 32.51% |
30+ | CHF 40.90 | 36.98% |
50+ | CHF 39.80 | 38.67% |
100+ | CHF 38.40 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 201 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |