

CHF 170.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 170.00 | - |
4+ | CHF 146.00 | 14.12% |
10+ | CHF 128.00 | 24.71% |
20+ | CHF 114.50 | 32.65% |
30+ | CHF 107.00 | 37.06% |
50+ | CHF 104.00 | 38.82% |
100+ | CHF 100.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |