

CHF 3'521.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'806.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'521.00 | - |
4+ | CHF 3'191.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'166.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'142.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'118.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'071.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'048.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |