

CHF 366.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 395.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 366.00 | - |
4+ | CHF 315.00 | 13.93% |
10+ | CHF 276.00 | 24.59% |
20+ | CHF 247.00 | 32.51% |
30+ | CHF 230.50 | 37.02% |
50+ | CHF 224.50 | 38.66% |
100+ | CHF 217.00 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |