

CHF 3'052.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'299.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'052.00 | - |
4+ | CHF 2'766.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'744.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'723.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'702.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'662.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'642.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 379.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |