

CHF 232.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 232.00 | - |
4+ | CHF 199.50 | 14.01% |
10+ | CHF 175.00 | 24.57% |
20+ | CHF 156.50 | 32.54% |
30+ | CHF 146.00 | 37.07% |
50+ | CHF 142.00 | 38.79% |
100+ | CHF 137.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |