

CHF 130.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 130.50 | - |
4+ | CHF 112.50 | 13.79% |
10+ | CHF 98.30 | 24.67% |
20+ | CHF 87.90 | 32.64% |
30+ | CHF 82.10 | 37.09% |
50+ | CHF 79.90 | 38.77% |
100+ | CHF 77.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |