

CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.00 | - |
4+ | CHF 131.00 | 14.38% |
10+ | CHF 115.00 | 24.84% |
20+ | CHF 102.50 | 33.01% |
30+ | CHF 95.30 | 37.71% |
50+ | CHF 92.80 | 39.35% |
100+ | CHF 89.60 | 41.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |