

CHF 147.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.50 | - |
4+ | CHF 126.50 | 14.24% |
10+ | CHF 111.00 | 24.75% |
20+ | CHF 98.40 | 33.29% |
30+ | CHF 91.80 | 37.76% |
50+ | CHF 89.50 | 39.32% |
100+ | CHF 86.40 | 41.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.3 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |