

CHF 121.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.50 | - |
4+ | CHF 104.50 | 13.99% |
10+ | CHF 91.60 | 24.61% |
20+ | CHF 81.90 | 32.59% |
30+ | CHF 76.40 | 37.12% |
50+ | CHF 74.50 | 38.68% |
100+ | CHF 71.90 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |